GAONA(ガオナ)
ガオナ 節水用ゴムコマケレップ
通常のコマに比べて約50%の節水効果があります。
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途
吐水口からの水もれを補修する節水効果のあるゴムコマケレップです。
材質
エチレンプロピレンゴム、黄銅
呼び径(mm)
13
使用温度(℃)
1~80
最高耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57547639
GA-HJ006
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください