曜日別特売

鉄鋼用マーカー中字

鉄鋼用マーカー中字 - サクラクレパス鉄鋼用マーカー中字 - サクラクレパス鉄鋼用マーカー中字 - サクラクレパス鉄鋼用マーカー中字 - サクラクレパス鉄鋼用マーカー中字 - サクラクレパス鉄鋼用マーカー中字 - サクラクレパス鉄鋼用マーカー中字 - サクラクレパス鉄鋼用マーカー中字 - サクラクレパス

インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。
ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。
ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。
インキ補充・ペン先交換できて経済的。油性顔料・不透明調。

用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。幅(mm)151高さ(mm)27奥行(mm)27インク油性アルコール系顔料線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57549136PKK-M#3きいろ
500
459
505(税込)
当日出荷
57549145PKK-M#20ピンク
500
459
505(税込)
当日出荷
57549154PKK-M#29みどり
500
459
505(税込)
当日出荷
57549163PKK-M#50しろ
500
459
505(税込)
当日出荷
57549179PKK-M#425そらいろ
500
459
505(税込)
当日出荷
57549188PKK-M#49くろ
500
459
505(税込)
当日出荷
57549197PKK-M#19あか
500
459
505(税込)
当日出荷
57549206PKK-M#36あお
500
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする