スワン電器
E39口金 天井用LED電球
(1件のレビュー)
省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
用途
落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き
口金
E39
入力電圧(V)
100/200/240
色温度(K)
5000
平均演色評価数
≧82
配光角度(°)
260
定格寿命(時間)
30000
材質
本体:樹脂・ダイキャスト・PC
防塵防水性能
IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
質量(g)
寸法(Φ×高さH)(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57553826
MT-53AN-7000
53
7000
500
110×267
132.07
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
57553835
MT-90AN-12300
90
12300
970
125×312
136.66
¥
24,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください