ENDOアルシートタルト底取

ENDOアルシートタルト底取 - ホワイトサム

生地を外しやすい底取れ仕様。熱伝導率に優れるアルミメッキ鋼板。

仕様底取材質アルミメッキ鋼板板厚(mm)0.5品名・タイプタルト型・タルトストーン内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×高さH(Φmm×mm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5756100916cm165×20155
1,080
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
5756101818cm180×25170
1,240
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
5756102720cm200×25190
1,300
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
5756103622cm220×25210
1,600
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
5756104524cm240×25230
1,780
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする