ホワイトサム
ENDOアルシート合せトヨ型ジャンボ
直径11cmのま~るいパンが焼けます。
材質
アルミメッキ鋼板
質量(kg)
1.3
容量(L)
3.3
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
357×145×116
品名・タイプ
寒天・ようかん・ゼリー型
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
337×110×114
内容量
1個
関連資料:
ENDOアルシート合せトヨ型ジャンボリーフレット(1.89MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57561456
-
¥9,000
¥
8,398
¥9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった