ホワイトサム
ENDOアルシート合せトヨ型ねじねじ型
パニーニ風のねじねじ模様のパンが焼けます。お店みたいなパンを焼きたい方におすすめ。
材質
アルミメッキ鋼板
質量(g)
365
容量(L)
0.7
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
245×105×75
品名・タイプ
寒天・ようかん・ゼリー型
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
225×65×60
内容量
1個
関連資料:
ENDOアルシート合せトヨ型ねじねじ型リーフレット(1.93MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57561465
-
¥7,000
¥
6,598
¥7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった