フロンケミカル
PTFT帯電防止チューブ
耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。
防爆対策に有効です。
ご使用の際は「金属製のホースバンド」や「導電性のインシュロック」を使用し、アースを接地してください。
材質
PTFE
色
黒
全長(m)
10
使用圧力(MPa)
なし
使用温度範囲(℃)
-270~260
適合流体
酸・アリカリ・超純水
肉厚(mm)
1.0
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
内径×外径(Φmm)
質量(g)
最小曲げ半径(mm)
破裂圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57696933
NR7903001
6
4
4×6
400
36R
(常温)6.9
¥
31,600
¥
29,999
¥
32,999
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57696949
NR7903002
8
6
6×8
500
64R
(常温)4.5
¥
53,700
¥
53,014
¥
58,315
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57696958
NR7903003
10
8
8×10
600
100R
(常温)3.4
¥
64,500
¥
64,021
¥
70,423
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57696967
NR7903004
12
10
10×12
700
144R
(常温)2.7
¥
87,500
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください