CAPTAIN STAG
1キー2ロック
1つのキーで2つの錠を簡単ロック。前輪錠とサークル錠のセットです。
材質
前輪錠/本体:鉄(カチオン電着塗装)、カンヌキ・ソコイタ・取付金具:鉄(亜鉛めっき)、サークル錠/本体・表面:鉄(カチオン電着塗装)、裏面:鉄(亜鉛めっき)、カンヌキ:鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)
前輪錠:55×73×厚さ27
色
ブラック
外径×内径(Φmm)
サークル錠:105×78
質量(g/セット)
350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57629049
Y-4451
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください