CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車用カギ(ロック)
CAPTAIN STAGの 箱型錠
1キー2ロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57629049
品番
Y-4451
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
1つのキーで2つの錠を簡単ロック。前輪錠とサークル錠のセットです。
材質
前輪錠/本体:鉄(カチオン電着塗装)、カンヌキ・ソコイタ・取付金具:鉄(亜鉛めっき)、サークル錠/本体・表面:鉄(カチオン電着塗装)、裏面:鉄(亜鉛めっき)、カンヌキ:鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)
前輪錠:55×73×厚さ27
色
ブラック
外径×内径(Φmm)
サークル錠:105×78
質量(g/セット)
350