エアロフェンダーセット

エアロフェンダーセット - CAPTAIN STAG
(5件のレビュー)

オフロードに限らず、街中でも使用したい取付簡単なドロヨケです。リアフェンダーはシートポストとフレームのどちらにも取付可能。角度調節機能付。

材質フェンダー:ポリプロピレン、ブラケット:鉄ブラック寸法(幅W×長さL)(mm)フロント:113×276、リア:82×388質量(g/セット)240内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57629374Y-4841
2,000
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57629374
2024-06-05
用途: 子供の自転車に
ユービー建設業・工事業

安いからどうかなって思いましたが
凄く使いやすくて良かったです

対象商品 : 57629374
2024-01-16
用途: 車のメンテナンスに使用
農・林・水産業

大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 57629374
2022-09-11
用途: 孫の自転車の泥除け

付いている泥除け(フレーム)が短いので、背中に泥が付きます。後ろだけですが、探していたところ、丁度良いのがあったので購入しました。まだ、寿命は分かりませんが丈夫そうです。

対象商品 : 57629374
2022-04-06
用途: MTBのフェンダーを新しくする為に購入しました。

取付方法が様々な物に対応しており、問題無く取り付けられました。作りもしっかりしており満足です。

対象商品 : 57629374
2022-06-03
用途: 折り畳み自転車のフェンダー交換。

リアは問題なく装着できました。フロントは若干カットして角度調整しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする