TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DELTAナイロンワークベスト 5438
耐切創・耐摩耗に優れたアラミド繊維を補強パーツとして使用。
腰まわりが干渉しづらいフロントダブルジップファスナー仕様。
通気性に優れる背中メッシュ仕様。
種類
ワークベスト
生地
DELTAワッシャーナイロン・補強布:アラミド
混率(%)
ナイロン100、メッシュ:ポリエステル100、補強布:ポリエステル85・アラミド15
仕様
タフな生地感、背中メッシュ仕様、逆開ファスナー(YKK)、脇ファスナーポケット+TSオリジナルスライダー、アラミド生地補強
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
裾廻り(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57675023
5438
チャコールグレー
S
61
36
96
97
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
57675039
5438
チャコールグレー
M
63
38
100
101
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
57675048
5438
チャコールグレー
L
65
40
104
105
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
57675057
5438
チャコールグレー
LL
67
42
108
109
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
57675066
5438
チャコールグレー
3L
69
44
112
113
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
5日以内出荷
57675075
5438
チャコールグレー
4L
71
46
118
119
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
57675109
5438
アーミーグリーン
S
61
36
96
97
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
57675118
5438
アーミーグリーン
M
63
38
100
101
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
57675127
5438
アーミーグリーン
L
65
40
104
105
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
57675136
5438
アーミーグリーン
LL
67
42
108
109
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
57675145
5438
アーミーグリーン
3L
69
44
112
113
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
57675154
5438
アーミーグリーン
4L
71
46
118
119
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
57675163
5438
アーミーグリーン
5L
71
48
124
125
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
57675188
5438
ブラック
S
61
36
96
97
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
57675197
5438
ブラック
M
63
38
100
101
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
57675084
5438
チャコールグレー
5L
71
48
124
125
¥
8,900
取扱い終了
57675093
5438
チャコールグレー
6L
71
50
130
131
¥
8,900
取扱い終了
57675179
5438
アーミーグリーン
6L
71
50
130
131
¥
8,900
取扱い終了
57675206
5438
ブラック
L
65
40
104
105
¥
8,900
取扱い終了
57675215
5438
ブラック
LL
67
42
108
109
¥
8,900
取扱い終了
57675224
5438
ブラック
3L
69
44
112
113
¥
8,900
取扱い終了
57675233
5438
ブラック
4L
71
46
118
119
¥
8,900
取扱い終了
57675249
5438
ブラック
5L
71
48
124
125
¥
8,900
取扱い終了
57675258
5438
ブラック
6L
71
50
130
131
¥
8,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください