曜日別特売

強力ダルマブロックPB型

強力ダルマブロックPB型 - 浅野金属工業

2020.05.27新製品情報ステンレス滑車
新製品『強力ダルマブロックPB型』

※材質:本体、シーブ、ナット、アーム=SCS11
シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン=SUS304
※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。
※使用荷重はベケット部分には適用されません。
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
詳細な強度解析をもとに、重量の増加を抑えつつ、現行モデルよりも強度を向上させるための設計変更を行いました。
トップをダブルアームに、本体をリブ構造にすることで強度が向上。また、シールドベアリングをダブルにして回転安定性も向上させました。
ナット緩み防止機能、トグルピンの外れ防止対策

付属品ゴムシール材質本体、シーブ、ナット、アーム:SCS11、シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン:SUS304種類1車寸法L(mm)334使用荷重(t)2.5寸法d(mm)22寸法L1(mm)54ベアリング呼び番号:6207寸法(Φmm)シープ:125寸法B(mm)138寸法D1(mm)111ロープ径(Φmm)最大:20寸法L2(mm)159寸法B2(mm)12寸法B1(mm)27材質(ベアリング)鉄製(ゴムシール付)寸法t1(mm)76使用荷重(N)6.2六角レンチ径(Φmm)5内容量1台
注意
※使用荷重はベケット部分には適用されません。
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57726769AK1854
131,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする