浅野金属工業
スナップフック 3SH
手のひらサイズで大きな使用荷重を実現しました。
スムーズなゲートの動きとワイドな開口で良好な操作性、そしてインターロック方式による高い強度を誇ります。
材質
特殊ステンレス、スプリング:SUS304、ロックピン:銅合金、止めねじ:SUS304
サイズ
3SH
質量(g)
1600
寸法L(mm)
177
寸法H(mm)
22
寸法L1(mm)
128
使用荷重(kg)
2500
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
109
寸法H1(mm)
20
寸法H2(mm)
30
内容量
1台
注意
※製品の構造上、ゲートの開閉作業時に、本体とゲートのすき間に指等をはさむ危険があります。使用の際は手袋をはめ、指の挟まりにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57726778
AK18317
¥
43,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください