曜日別特売

Scotch-Weld 二液混合型マルチ接着剤 DP8810NS スタータキット

Scotch-Weld 二液混合型マルチ接着剤 DP8810NS スタータキット - 3M(スリーエム)

金属や樹脂など、マルチに接着します。
主剤と硬化剤がを混ぜる二液混合タイプ
一般的な常温で固まる1液タイプの接着剤よりも、強固に接着します。
組み立て作業に最適な10分間位置合わせが可能、速硬化、液だれしにくく使用しやすいです。
常温保管が可能です。
接着剤 2本(DP8810NS 45ml)、専用ガン 1台(EPX PLUS2 アプリケータ)、専用ノズル 4本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)が入った、初回ご購入用のセットです。

用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル主成分アクリル樹脂引張せん断接着強さ(MPa)25可使時間(分)8~12立ち上がり強度発現時間16-20分硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)45主なワークパーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ノズル
適合
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55672969DP8810 SMALL KIT1箱(5セット)10:1 ミキシングノズル(45ml用)混合時:緑、主剤:白、硬化剤:青--
オープン
取扱い終了
返品不可
58255278DP8810 SMALL KIT1セット10:1 ミキシングノズル(45ml用)(主剤/硬化剤)白/青、(混合時)緑【ガン】EPX PLUS2 アプリケータ接着剤 2本(DP8810NS 45ml)、専用ガン 1台(EPX PLUS2 アプリケータ)、専用ノズル 4本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする