曜日別特売

メッシュバスケット L 前用/角型

メッシュバスケット L 前用/角型 - CAPTAIN STAG

小さな物も落ちにくいメッシュバスケットです。。

材質本体:鉄(PEコーティング)、金具:鉄(電着塗装)幅(mm)約350(最大値)高さ(mm)約305(最大値)質量(g)1260奥行(mm)約275(最大値)底部寸法(幅×奥行)(mm)300×210内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57874408Y-5027ブラック
4,000
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
57874399Y-5025ダークグレー
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57874399Y-502516548062Y-5171Y-5025 メッシュバスケット軽快車用前用 CAPTAIN STAG 16548062メッシュバスケット軽快車用前用CAPTAIN STAG1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする