CAPTAIN STAG
樹脂バスケット 後用/固定式
たくさんのお買い物でも安心。お買い物の強い味方です。
材質
本体:ポリプロピレン、金具:鉄(亜鉛めっき・電着塗装)
質量(g)
1070
耐荷重(kg)
約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)305×410×240(最大値)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57874688
Y-5237
ブラック
¥
3,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57874697
Y-5238
ライトグレー
¥
3,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57874706
Y-5239
ブラウン
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください