CAPTAIN STAG
樹脂バスケット・BIG 後用/固定式
たっぷり入る大容量。たくさんのお買い物でも安心。
材質
本体:ポリプロピレン、金具:鉄(亜鉛めっき・電着塗装)
質量(g)
1360
耐荷重(kg)
約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)350×475×280(最大値)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57874715
Y-5240
ブラック
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57874724
Y-5241
ライトグレー
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57874733
Y-5242
ブラウン
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください