曜日別特売

エンザート302型(割溝タイプ)

エンザート302型(割溝タイプ) - KKVコーポレーション
(1件のレビュー)

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。
前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。
又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。
快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
切り刃である割り溝部分が長く、相手材によく食いつきます。

用途比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※下穴径を小さめに設定したり硬い相手材に挿入すると、先端の割溝部がすぼんで加工不良が発生します。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
寸法P(mm)
材質
下穴径(Φmm)
寸法E(mm)
長さB(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57888785302000030.112M30.5快削鋼、三価クロメート(樹脂)4.6-4.7/(軽金属)4.7-4.856
799
879(税込)
当日出荷
57888794302000040.112M40.75快削鋼、三価クロメート(樹脂)5.9-6.1/(軽金属)6.1-6.26.58
899
989(税込)
当日出荷
57888803302000050.112M51快削鋼、三価クロメート(樹脂)7.2-7.5/(軽金属)7.5-7.6810
999
1,099(税込)
当日出荷
57888819302000061.112M6a1快削鋼、三価クロメート(樹脂)8.2-8.5/(軽金属)8.5-8.6912
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57888828302000060.112M61.5快削鋼、三価クロメート(樹脂)8.8-9.2/(軽金属)9.2-9.41014
1,498
1,648(税込)
当日出荷
57888837302000080.112M81.5快削鋼、三価クロメート(樹脂)10.8-11.2/(軽金属)11.2-11.41215
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57888846302000100.112M101.5快削鋼、三価クロメート(樹脂)12.8-13.2/(軽金属)13.2-13.41418
2,698
2,968(税込)
当日出荷
57888855302000120.112M121.5快削鋼、三価クロメート(樹脂)14.8-15.2/(軽金属)15.2-15.41622
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
57888864302000030.5M30.5ステンレス鋼、SUS303(樹脂)4.6-4.7/(軽金属)4.7-4.856
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57888873302000040.500M40.75ステンレス鋼、SUS303(樹脂)5.9-6.1/(軽金属)6.1-6.26.58
2,198
2,418(税込)
当日出荷
57888889302000050.500M51ステンレス鋼、SUS303(樹脂)7.2-7.5/(軽金属)7.5-7.6810
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
57888898302000061.500M6a1ステンレス鋼、SUS303(樹脂)8.2-8.5/(軽金属)8.5-8.6912
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
57888907302000060.500M61.5ステンレス鋼、SUS303(樹脂)8.8-9.2/(軽金属)9.2-9.41014
2,498
2,748(税込)
当日出荷
57888916302000080.500M81.5ステンレス鋼、SUS303(樹脂)10.8-11.2/(軽金属)11.2-11.41215
3,398
3,738(税込)
当日出荷
57888925302000100.500M101.5ステンレス鋼、SUS303(樹脂)12.8-13.2/(軽金属)13.2-13.41418
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
57888934302000120.500M121.5ステンレス鋼、SUS303(樹脂)14.8-15.2/(軽金属)15.2-15.41622
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-23
用途: M4のネジがダメになったので購入。
農・林・水産業

M4のネジがダメになったので購入しました。この商品はマイナスドライバーで締め込むんでなく、溝のある方からねじ込んで行きます。何も無いところに、タップを切るイメージです。アルミとかアクリル板とかに最適。鉄はタップ立てましょう。雌ネジが鉄のM4になります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1867:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする