エンザート307型(三つ穴タイプ)

エンザート307型(三つ穴タイプ) - KKVコーポレーション
(1件のレビュー)

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。
前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。
又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。
割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。
基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
寸法E(mm)
寸法P(mm)
長さB(mm)
下穴径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57888943307000030.112快削鋼 三価クロメートM350.64(樹脂)4.6-4.7/(軽金属)4.7-4.8
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57888959307000040.112快削鋼 三価クロメートM46.50.86(樹脂)6.0-6.1/(軽金属)6.1-6.2
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57888968307000050.112快削鋼 三価クロメートM5817(樹脂)7.4-7.6/(軽金属)7.5-7.7
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57888977307000060.112快削鋼 三価クロメートM6101.258(樹脂)9.3-9.5/(軽金属)9.4-9.6
1,498
1,648(税込)
当日出荷
57888986307000080.112快削鋼 三価クロメートM8121.59(樹脂)11.1-11.3/(軽金属)11.2-11.5
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57888995307000100.112快削鋼 三価クロメートM10141.510(樹脂)13.1-13.3/(軽金属)13.2-13.5
2,298
2,528(税込)
当日出荷
返品不可
57889004307000120.112快削鋼 三価クロメートM12161.7512(樹脂)15.0-15.2/(軽金属)15.1-15.4
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57889013307000030.500ステンレス鋼 SUS303M350.64(樹脂)4.6-4.7/(軽金属)4.7-4.8
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
57889029307000040.500ステンレス鋼 SUS303M46.50.86(樹脂)6.0-6.1/(軽金属)6.1-6.2
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
57889038307000050.500ステンレス鋼 SUS303M5817(樹脂)7.4-7.6/(軽金属)7.5-7.7
2,698
2,968(税込)
当日出荷
57889047307000060.500ステンレス鋼 SUS303M6101.258(樹脂)9.3-9.5/(軽金属)9.4-9.6
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57889056307000080.500ステンレス鋼 SUS303M8121.59(樹脂)11.1-11.3/(軽金属)11.2-11.5
3,598
3,958(税込)
当日出荷
57889065307000100.500ステンレス鋼 SUS303M10141.510(樹脂)13.1-13.3/(軽金属)13.2-13.5
4,298
4,728(税込)
当日出荷
57889074307000120.500ステンレス鋼 SUS303M12161.7512(樹脂)15.0-15.2/(軽金属)15.1-15.4
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57888968
2021-11-29
用途: スキーのインビス加工に使用
製造業

スキーのビンディングをミリネジで固定し着脱できるようにしました。専用品を謳う製品がありますがこちらのほうが割安な上、一般工業製品で気軽に出来ます。特売日に買うことでとてもコスパは上がりますが、定価だとプロ系のホームセンターとさほど大差ありません。モノタロウもしくは大阪魂でより廉価に出してもらえるとより有り難いですが。。贅沢言わずに特売日にまとめ買いしてます

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1617:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする