曜日別特売

エンザート308型(三つ穴タイプ)

エンザート308型(三つ穴タイプ) - KKVコーポレーション

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。
前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。
又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。
割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。
基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
寸法P(mm)
材質
下穴径(Φmm)
寸法E(mm)
長さB(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57889415308000030.112M30.6快削鋼 三価クロメート(樹脂)4.6-4.7/(軽金属)4.7-4.856
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
57889424308000040.112M40.8快削鋼 三価クロメート(樹脂)6.0-6.1/(軽金属)6.1-6.26.58
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
57889433308000050.112M51快削鋼 三価クロメート(樹脂)7.4-7.6/(軽金属)7.5-7.7810
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57889449308000060.112M61.25快削鋼 三価クロメート(樹脂)9.3-9.5/(軽金属)9.4-9.61012
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57889458308000080.112M81.5快削鋼 三価クロメート(樹脂)11.1-11.3/(軽金属)11.2-11.51214
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57889467308000100.112M101.5快削鋼 三価クロメート(樹脂)13.1-13.3/(軽金属)13.2-13.51418
2,898
3,188(税込)
当日出荷
57889476308000120.112M121.75快削鋼 三価クロメート(樹脂)15.0-15.2/(軽金属)15.1-15.41622
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
57889485308000030.500M30.6ステンレス鋼 SUS303(樹脂)4.6-4.7/(軽金属)4.7-4.856
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
57889494308000040.500M40.8ステンレス鋼 SUS303(樹脂)6.0-6.1/(軽金属)6.1-6.26.58
2,798
3,078(税込)
当日出荷
57889503308000050.500M51ステンレス鋼 SUS303(樹脂)7.4-7.6/(軽金属)7.5-7.7810
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57889519308000060.500M61.25ステンレス鋼 SUS303(樹脂)9.3-9.5/(軽金属)9.4-9.61012
3,398
3,738(税込)
当日出荷
57889528308000080.500M81.5ステンレス鋼 SUS303(樹脂)11.1-11.3/(軽金属)11.2-11.51214
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57889537308000100.500M101.5ステンレス鋼 SUS303(樹脂)13.1-13.3/(軽金属)13.2-13.51418
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
57889546308000120.500M121.75ステンレス鋼 SUS303(樹脂)15.0-15.2/(軽金属)15.1-15.41622
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1522:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする