15インチタッチパネルPC(Windows10 IoT)POS-211
15 インチ TFT タッチパネル液晶(1,024×768)
反応がよく操作感が軽い PCAP(投影型静電容量)タッチパネル
奥行 21mm 薄型設計ディスプレイパネル
設置方法に合わせて壁掛け /VESA マウント対応
ファンレス設計
フロントパネル IP65 防滴 & 背面パネル生活防水対応
自由に角度調整が可能なデュアルヒンジスタンド
豊富なインターフェースを装備
質量(kg)5.2
角度(°)チルト角:0~90
メモリー4GB(DDR3)
輝度300cd/m2
ディスプレイ15インチ TFT LCD、 1024×768
操作タッチ:投影型静電容量方式(PCAP)
使用CPUSeleron J1900
電源供給60W
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)動作時/保管時:10~ 90 @40°(結露しないこと )
OSWindows10 IoT
防滴構造フロントパネル:IP65 防滴防塵、リアパネル部:生活防水
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、CCC、UL、FCC
USBポートUSB×5(2.0/3.0)、外側背面
容量(GB)64
I/OポートSerial×4(D-sub9/RJ-48)、RJ-45×1(LAN)、RJ-11×1(Cash drawer)、Display Port×1、VGA×1
ストレージ64GB(SSD)
内容量1個
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品


カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07