15インチタッチパネルPC(Windows10 IoT)POS-211

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57644503 品番POS-211 ブラック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

15 インチ TFT タッチパネル液晶(1,024×768)
反応がよく操作感が軽い PCAP(投影型静電容量)タッチパネル
奥行 21mm 薄型設計ディスプレイパネル
設置方法に合わせて壁掛け /VESA マウント対応
ファンレス設計
フロントパネル IP65 防滴 & 背面パネル生活防水対応
自由に角度調整が可能なデュアルヒンジスタンド
豊富なインターフェースを装備

質量(kg)5.2 ブラック 角度(°)チルト角:0〜90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)354×240×348 メモリー4GB(DDR3) 輝度300cd/m2 ディスプレイ15インチ TFT LCD、 1024×768 操作タッチ:投影型静電容量方式(PCAP) 使用CPUSeleron J1900 電源供給60W 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)動作時/保管時:10〜 90 @40°(結露しないこと ) OSWindows10 IoT 防滴構造フロントパネル:IP65 防滴防塵、リアパネル部:生活防水 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、CCC、UL、FCC USBポートUSB×5(2.0/3.0)、外側背面 容量(GB)64 I/OポートSerial×4(D-sub9/RJ-48)、RJ-45×1(LAN)、RJ-11×1(Cash drawer)、Display Port×1、VGA×1 ストレージ64GB(SSD)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする