最大約100ルーメンの強力LEDライトで明るさバツグン。ソーラー充電だから設置がカンタン。3つの点灯パターンが選べるスイッチ付き
周囲が暗くなるといくら照明があっても足元は暗くて不安です。本製品は、そんな足元を明るく照らすようにデザインされたソーラー充電式のLEDライトです。
人感センサーを内蔵してますので、周囲が暗くなり、人が近づくと点灯してくれます。
最大約100ルーメン(切替モード、電池残量により変化します)の明るさでしっかりと照らしてくれます。LEDは白色のSMDチップを採用してます。
日中の周囲が明るい状態では作動せずに、ソーラーパネルで充電を行います。



帰宅が暗くなってからなので 玄関の鍵開け等 明るくなり助かっています。
防犯にも役立っていると思います。
使用し始めて1ヶ月経ちませんが、時々点灯しない時が出始めました・・・
朝から日没まで日光に直接当たる位置なので充電不足は考えられません。
点灯しない時、本体を軽く叩くと元気に点灯するようになります。