三桂製作所
SUSサンパイプロックナット
用途
ステンレス製のロックナット
材質(本体)
SUS304
内容量
1個
全7種類を絞り込む
形状
六角形
歯車形
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
取付ねじ
質量(g/個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58006367
RLCL19
六角形
CTC19
4
¥
430
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
58006376
RLCL25
六角形
CTC25
8
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58006385
RLCL31
六角形
CTC31
12
¥
740
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58006394
RLCL39
六角形
CTC39
15
¥
1,120
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58006403
RLCL51
歯車形
CTC51
34
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58006419
RLCL63
歯車形
CTC63
43
¥
3,160
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58006428
RLCL75
歯車形
CTC75
54
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください