曜日別特売

ViewTron(ビュートロン)フランジセット

ViewTron(ビュートロン)フランジセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)フランジセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)フランジセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)フランジセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)フランジセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)フランジセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)フランジセット - ニッケンハードウエアViewTron(ビュートロン)フランジセット - ニッケンハードウエア

バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。
伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。

アームフランジ保護等級IP65調光方式×入力電圧(V)AC100-AC240内容量1台
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
配光タイプ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58108156VT20-120C-F166000120°
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58108165VT20-120W-F162700120°
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58108174VT20-120C-F/BK146000120°
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58108183VT20-120W-F/BK142700120°
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58108199VT20-40C-F16600040°
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58108208VT20-40W-F16270040°
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58108454VT40-120C-F356000120°
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
58108463VT40-120W-F352700120°
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
58108479VT40-40C-F35600040°
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
58108488VT40-40W-F35270040°
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
58108497VT40-120C-F/BK326000120°
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
58108506VT40-120W-F/BK322700120°
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする