フレッシュフードカッター

フレッシュフードカッター SURE(石崎電機製作所) フレッシュフードカッター SURE(石崎電機製作所)

ミジン切りカッターで、きざむ・まぜる・大根おろしと料理の下ごしらえとして手軽に使えます。容器安全設計搭載
1台で、きざむ、まぜる、する、おろすの4つの機能を兼ね備えたフードカッターです。本体は手のひらに乗るコンパクトサイズで、収納の場所も省スペース。お料理の下ごしらえに便利な1台です。

材質カッター刃:スチール 容器:AS樹脂 付属品おろし刃、ジョイント 容量(mL)300 材質(本体)ABS樹脂 定格100V-80W コード長さ(m)1.2 本体質量(kg)0.8 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)183×106×237 定格時間3分運転(30分休止) 内容量1台
注意
※容器とフタを正確にセットしないと動かない安全設計。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58141686 SFC-200B
オープン
2,898
3,188 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする