曜日別特売

鋼管用ベルマウス

鋼管用ベルマウス - 伊藤電気製作所鋼管用ベルマウス - 伊藤電気製作所

RoHS2指令に対応しています。

ライトグレー規格JET仕様NEXCO仕様RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
適合電線管
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58151809BL-25鋼管25A5034852835.5
1,350
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151818BL-32鋼管32A6042903544.2
1,960
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151827BL-40鋼管40A70481004050.8
2,300
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
58151836BL-50鋼管50A90601205162
2,480
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151845BL-65鋼管65A105761406778
3,630
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151854BL-80鋼管80A1158915577.290.9
5,740
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
58151863BL-100鋼管100A140114190100116.1
7,970
5,498
6,048(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151879BL-125鋼管125A170140220125141.8
12,700
8,398
9,238(税込)
19日以内出荷
返品不可
58151888BL-150鋼管150A200165270146167.3
22,000
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする