AT-TQ1402

AT-TQ1402 - アライドテレシスAT-TQ1402 - アライドテレシス

IEEE 802.11ac(Wave2)および従来規格に対応した小型ハイパフォーマンスの無線LANアクセスポイントです。

セット内容本体、天井・壁設置ブラケットキット(1式)、ダストカバー、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年)、シリアル番号シール(2枚)質量(g)430(ブラケット含まず)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×165×43(突起部含まず)準拠規格【無線部】(国際規格)IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11k Radio Resource easurement of Wireless LANs,IEEE 802.11r Fast Basic Service Set Transition,IEEE 802.11v Basic Service Set Transition Management Frames、(国内規格) ARIB STD-T66, ARIB STD-T71【有線部】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging定格入力電流(A)0.3(最大0.26実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1、UL62368-1,CSA-C22.2 No.62368-1EMI規格VCCI クラスB動作温度(℃)0~45動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3714-95入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(PoE-IN、RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動認識内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581542164053R
39,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする