DNT(大日本塗料)
エポニックス#10クリヤー
下地との密着性にすぐれている。耐水性、物理性にすぐれている。
使用上の注意
(1)被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。
(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。
混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。
(3)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
(4)余り塗装間隔が長くなると密着不良となる。
規定範囲内で塗り重ねを終わるようにすること。
尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて拭いて調整してから塗装すること。
(5)希釈には必ずエポニックスシンナーAを使用すること。
(6)塗装終了後の使用機器は直ちにエポニックスシンナーAで十分に洗浄する。
一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。
乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 3 時間 1 時間 30 分 20 分
半硬化 24 時間8 時間 6 時間4 時間
塗装間隔
温度5℃ 20℃ 30℃ 40℃
最小 24 時間 16 時間 12 時間 10 時間
最大 10 日 7 日 7 日 5 日
仕様
2液性
色
クリヤー
粘度
(23℃)38秒(フォードカップ#4)
密度
(23℃)塗料0.95、 揮発分0.85
希釈剤
エポニックスシンナーA
危険等級
Ⅱ/Ⅲ
危険物の類別
第四類/第四類
危険物の品名
第一石油類/第二石油類
希釈率(%)
刷毛塗り、ローラー塗装 30~50(シーラーコートとして使用の場合)
光沢
つや有り
危険物の性状
非水溶性/非水溶性
内容量
1セット(16kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58215737
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650