DNT(大日本塗料)
SCCシャット常温用
ステンレス応力腐食割れを防止できる。
防食性にすぐれている。
耐久性にすぐれている。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
希釈剤
乾燥時間
膜厚(μm)
使用上の注意
光沢
希釈率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58216069
-
1セット(2.4kg)
乳褐色
ウレタンシンナー
温度 5℃ 20℃ 30℃
指触 2時間 1.5 時間 1時間
半硬化 5時間 3時間 2時間
標準:25
(1)被塗面の塩分、油脂、湿気、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。
(2)使用時には、A液とB液を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な状態にしてから塗布すること。
(3)A液とB液を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
(4)塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので必ず規定時間以内で塗り重ねを終了すること。
尚、規定時間以上経過した場合は、塗布表面をサンドペーパー或いはパワーブラシ等にて研磨し、
さらにウエスで拭いて調整してから再塗布すること。
(5)塗布作業終了後は塗布器具を直ちに洗浄すること。
洗浄には必ずウレタンシンナーを使用すること。
(6)塗布後短時間以内に雨に当たると塗面が白変する恐れがあるので注意のこと。
(7)高湿度(85%RH 以上)の時の塗布作業は避けて下さい。
可使時間が短くなったり、塗布面が発泡することがある。
-
-
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58216078
-
1セット(6kg)
乳褐色
ウレタンシンナー
温度 5℃ 20℃ 30℃
指触 2時間 1.5 時間 1時間
半硬化 5時間 3時間 2時間
標準:25
(1)被塗面の塩分、油脂、湿気、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。
(2)使用時には、A液とB液を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な状態にしてから塗布すること。
(3)A液とB液を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
(4)塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので必ず規定時間以内で塗り重ねを終了すること。
尚、規定時間以上経過した場合は、塗布表面をサンドペーパー或いはパワーブラシ等にて研磨し、
さらにウエスで拭いて調整してから再塗布すること。
(5)塗布作業終了後は塗布器具を直ちに洗浄すること。
洗浄には必ずウレタンシンナーを使用すること。
(6)塗布後短時間以内に雨に当たると塗面が白変する恐れがあるので注意のこと。
(7)高湿度(85%RH 以上)の時の塗布作業は避けて下さい。
可使時間が短くなったり、塗布面が発泡することがある。
-
-
オープン
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
58216096
-
1セット(4kg)
グレー
SCCシャット中温用シンナー
温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 24 時間12 時間 8時間6時間
硬化 48 時間24 時間 16 時間12 時間
標準:30
(1)被塗面の塩分、油脂、湿気、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。
(2)使用時には、A、B、C液を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な状態にしてから塗布すること。
(3)A、B、C液を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
(4)塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので必ず規定時間以内で塗り重ねを終了すること。
尚、規定時間以上経過した場合は、塗布表面をサンドペーパー或いはパワーブラシ等にて研磨し、
さらにウエスで拭いて調整してから再塗布すること。
(5)希釈及び洗浄は専用シンナーを使用すること。
(6)急激な加熱はフクレの発生につながるので徐々に加熱すること。
3分つや
刷毛塗り 10~15 エアレス塗装 10~20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください