Vグランジンク

Vグランジンク - DNT(大日本塗料)

1)一液型のため撹拌が容易で、長期防食性にすぐれている。
2)低温硬化性に優れ、付着性が良好である。
3)弱溶剤使用のため、臭気も少なく、塗装作業環境も改善できる。
4)速乾性で刷毛塗り、エアレス塗装などの作業性が良好である。

使用上の注意
(1)使用時には十分攪拌し、均一にする。
(2)被塗面の油、じんあい、塩分等の有害な付着物は完全に除去する。
(3)Vグランジンクは1液性であるが、湿気と反応して硬化するため次の点に注意のこと。
1.塗装に使用した刷毛、ローラー、エアレス塗装機は、塗装終了後速やかに洗浄する。
また中断時は刷毛、ローラーを塗料又は溶剤に浸けておくこと。
怠ると固化して再使用できなくなる。
2.開封した缶内塗料はその日の内に使い切る。
残塗料が多い場合は、ガムテープで密封すれば数日は使用可能。
(4)低温時等、速乾性が必要な場合はVグランジンク促進剤を使用する。
ただし添加量は2.2%以内とし、促進剤を添加した塗料は必ずその日の内に使い切ること。
(5)記載の数値は参考値であり若干の変動がある。
仕様2 液性グレー膜厚(μm)標準:50希釈剤マイルドDHシンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛塗り 0~5 エアレス塗装 0~5光沢つや消し乾燥時間【標準】温度 1℃ 5℃ 20℃ 30℃、指触 10時間 6時間 2時間 1.5時間、半硬化 18時間 12時間 4時間 3時間危険物の性状非水溶性内容量1缶(18kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58216193-
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする