DNT(大日本塗料)
エポニックス#3100AP
1)鉄面、コンクリート、モルタル等の表面に極めて強い密着性を有する。
2)耐候性、耐薬品性がすぐれている。
3)刷毛塗り、エアレス塗装とも作業性が良好である。
4)耐放射線性、汚染除去性にすぐれている。
使用上の注意
被塗面の油・湿気・じんあい、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。
使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。
混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。
主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
余り塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので、必ず規定範囲内で塗り重ねること。
尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて清掃してから塗装すること。
エポニックスシンナーB以外のシンナーは使用しないこと。
乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 4時間 1時間 40分 30分
半硬化 24時間 5時間 4時間 4時間
仕様
2液性
色
白
膜厚(μm)
標準:80
希釈剤
エポニックスシンナーB
危険等級
Ⅲ/Ⅱ
危険物の類別
第四類/第四類
危険物の品名
第二石油類/第一石油類
希釈率(%)
刷毛塗り 0~5 エアレス塗装 5~10
光沢
つや有り
危険物の性状
非水溶性/非水溶性
内容量
1セット(20kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58216498
-
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650