DNT(大日本塗料)
エポニックスH-R
1)1回塗で厚膜が得られ、塗装作業性がすぐれている。
2)無公害特殊防錆顔料の効果により、非常にすぐれた耐食性を発揮する。
使用上の注意
被塗面のさび、油、湿気、じんあい等の有害な付着物は完全に除去する。
使用時には主剤と硬化剤を規 定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にすること。
混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか塗膜が硬化しないことがある。
一度に厚く塗り付けるハイビルドタイプの塗料である。
刷毛さばきをよくする為の過度の希釈や必要以上に伸ばして塗装することなく所要量を塗布し、膜厚保持に努める。
主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
希釈には必ずエポニックスシンナーBを使用すること。
塗装終了後の使用機器は直ちにエポニックスシンナーBで十分に洗浄する。
一度硬化す ると再びシンナーでは溶解しなくなる。
乾燥時間
温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃
指触 8時間 6時間 4時間 3時間
半硬化 24時間 16時間 8時間 5時間
仕様
2液性
膜厚(μm)
標準:300
希釈剤
エポニックスシンナーB
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
刷毛塗り 0~5 エアレス塗装 0~15
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58216577
-
1セット(20kg)
ブラウン
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58216568
-
1セット(20kg)
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
58216586
-
1セット(5kg)
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
58216595
-
1セット(5kg)
ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650