DNT(大日本塗料)
ガードシールLP
1)湿潤面に 塗装可能で すぐ れた塗膜が得られる。
2) 淡水、海水中に没水されるコンクリート構造物、鋼構造物に適用可能である。
3)低粘度で作業性が 良好である 。
使用上の注意
サンドブラスト、水中サンダー、ワイヤーブラシ、マジックロン等を併用し、被塗面の脆弱層、異物等を
除去・清浄する使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。
混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。
主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと 。
シンナーで希釈しないこと 。
施工間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので必ず規定時間以内で塗り重ねを終了すること。
尚、規定時間以上経過した場合は、材料表面をサンドペーパー或いはマジックロン等にて研磨調整してから施工する。
塗装終了後の使用器具は直ちにエポニックスシンナーBで十分に洗浄する。
気温が10℃以下では塗膜の乾燥が極端に遅くなるので、使用の際は注意する。
大気部の塗膜外観に配慮する場合は湿度 85%RH 以下での施工に留意する。
乾燥時間
温度 10℃ 20℃ 30℃
指触 7時間 4時間 3時間
半硬化 24時間 16時間 12時間
仕様
2液性
膜厚(μm)
標準:500
危険等級
Ⅲ
光沢
つや有り
危険物の性状
非水溶性
適合プライマー
エポニックスシンナーB
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
危険物の類別
危険物の品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58216717
-
1セット(10kg)
グレー
指定可燃物/第四類
可燃性液体類/第四石油類
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
58216726
-
1セット(10kg)
ブルー
第四類/指定可燃物
第四石油類/可燃性液体類
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
58216744
-
1セット(5kg)
ブルー
指定可燃物/第四類
可燃性液体類/第四石油類
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
58216735
-
1セット(5kg)
グレー
指定可燃物/第四類
可燃性液体類/第四石油類
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください