水性Vフロン #100 H 上塗
1)非危険物であり、安全性が高く環境に優しい。
2)水道水での希釈が可能である。
3)耐候性、光沢保持性にすぐれている。
4)塗膜の光沢がよく、肉持感がすぐれている。
5)密着性、可撓性、耐化学薬品性にすぐれている
使用上の注意
(1.)被塗面の油、湿気、じんあい、その他の付着物は完全に除去する。
(2.)使用時には、主剤を十分に撹拌して均一な状態にした後、撹拌しながら硬化剤を規定の割合で混合する。
均一な状態にした後、撹拌しながら規定の範囲内で希釈を行い、更に十分に攪拌すること。
混合比率、希釈手順を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。
(3.)希釈は上水を使用すること。
(4.)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使用すること。
(5.)塗装作業を中断する際は、容器にふたをして保管すること。
(6.)一度に厚塗りすると、乾燥不良となり、仕上がり塗膜外観を損なうことがあるので、適正な膜厚で塗装すること。
(7.)塗装終了後の使用機器は直ちに水洗する。乾燥した塗膜や、洗浄しきれないものはラッカーシンナー等で洗浄する。
(8.)没水部への適用は避けること。
(9.)塗料の保管は雨露、直射日光を避け、気温が0℃以下にならない場所で行うこと。
乾燥時間
(2.)使用時には、主剤を十分に撹拌して均一な状態にした後、撹拌しながら硬化剤を規定の割合で混合する。
均一な状態にした後、撹拌しながら規定の範囲内で希釈を行い、更に十分に攪拌すること。
混合比率、希釈手順を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。
(3.)希釈は上水を使用すること。
(4.)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使用すること。
(5.)塗装作業を中断する際は、容器にふたをして保管すること。
(6.)一度に厚塗りすると、乾燥不良となり、仕上がり塗膜外観を損なうことがあるので、適正な膜厚で塗装すること。
(7.)塗装終了後の使用機器は直ちに水洗する。乾燥した塗膜や、洗浄しきれないものはラッカーシンナー等で洗浄する。
(8.)没水部への適用は避けること。
(9.)塗料の保管は雨露、直射日光を避け、気温が0℃以下にならない場所で行うこと。
温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 2時間 1.5時間 1時間 50分 25分
半硬化 10時間 8時間 4時間 3時間 1.5時間
仕様2液性
色白
規格社内規格 、 JPMS 31 鋼構造物用水性耐候性塗料 上塗り塗料 1 級
膜厚(μm)標準:30
希釈剤上水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)刷毛・ローラー塗り 0~10 エアレス塗装 0~10
光沢つや有り
内容量1セット(15kg)
指触 2時間 1.5時間 1時間 50分 25分
半硬化 10時間 8時間 4時間 3時間 1.5時間
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04