曜日別特売

テツゾール B-33 黒

テツゾール B-33 黒 - ニッぺ(日本ペイント)

工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。
耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。
はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。
密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。

用途
工場プラント
耐熱を要する機器設備
使用温度(℃)250以下希釈剤テツゾール専用シンナー塗回数1回乾燥時間3時間以上~7日以内(23℃)標準乾燥膜厚(μm)20加熱方法180℃×30分希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~15(エアレス)標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
注意
※常温で見かけの硬化は得られますが、本来の性能を発揮するために180℃×30分の焼付け養生が必要です。
※上記の焼付け加熱時のみ200℃/時 以下の昇温速度を必ず守ってください。強制過熱が困難なプラント類については、塗装時期をできるかぎり運転開始の時期に近づけてください。
※上記の焼付け加熱後の冷却時、直接外気にさらすなどの方法で急冷しますと塗膜にワレ※剥がれが生じることがありますので、徐々に冷却を行ってください。
※塗装終了後に180℃×30分の加熱条件にて焼付け養生を行ってください。
※耐熱塗料は比較的顔料が沈降しやすいため、使用前に十分な撹拌が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5823161830129481缶(16kg)16kg
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5823162730129491缶(4kg)4kg
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800~/税込¥880~
沖縄地方数量1につき¥800~/税込¥880~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする