テツゾール P-600 エコ プライマー グレー
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。
耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。
はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。
密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途
工場プラント
耐熱を要する機器設備
色グレー
使用温度(℃)600以下
適合塗料テツゾール 600 エコ シルバー
加熱方法200℃×60分
希釈剤テツゾール専用シンナー
危険等級Ⅲ
標準乾燥膜厚(μm)25
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス)
油性 or 水性油性
乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス)
塗回数2回
耐熱を要する機器設備
注意
※常温で見かけの硬化は得られますが、本来の性能を発揮するために180℃×30分ないし200℃×60分の焼付け養生が必要です。※上記の焼付け加熱時のみ200℃/時 以下の昇温速度を必ず守ってください。強制過熱が困難なプラント類については、塗装時期をできるかぎり運転開始の時期に近づけてください。
※上記の焼付け加熱後の冷却時、直接外気にさらすなどの方法で急冷しますと塗膜にワレ※剥がれが生じることがありますので、徐々に冷却を行ってください。
※塗装終了後に180℃×30分ないし200℃×60分の加熱条件にて焼付け養生を行ってください。
※上塗り塗料は標準の2倍以上の膜厚は絶対に避けてください。機器の初期運転時の過熱時に燃焼ガスが抜けきれず下塗り/上塗り間でガスが溜まり、層間膨れの原因となります。
※耐熱塗料は比較的顔料が沈降しやすいため、使用前に十分な撹拌が必要です。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 ~ / 税込 ¥ 880 ~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 800 ~ / 税込 ¥ 880 ~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 ~ / 税込 ¥ 2,200 ~ |
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04