KKVコーポレーション
挿入工具 620型(機械加工用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
対辺(mm)
胴径(Φmm)
シャンク径d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58218695
620000030.000
M3
78
四角部:6.3
d1:18
8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58218704
620000040.000
M4
78
四角部:6.3
d1:18
8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
58218713
620000050.000
M5
95
四角部:10
d1:24
12.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
58218729
620000060.000
M6
95
四角部:10
d1:24
12.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58218738
620000080.000
M8
95
四角部:10
d1:24
12.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58218747
620000100.000
M10
118
四角部:12.5
d1:32
16
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58218756
620000120.000
M12
118
四角部:12.5
d1:32
16
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58218765
620000140.000
M14
145
四角部:20
d1:50
25
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58218774
620000160.000
M16
145
四角部:20
d1:50
25
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください