U型ケーブルハンガー

U型ケーブルハンガー - JAPPYU型ケーブルハンガー - JAPPYU型ケーブルハンガー - JAPPYU型ケーブルハンガー - JAPPYU型ケーブルハンガー - JAPPYU型ケーブルハンガー - JAPPYU型ケーブルハンガー - JAPPYU型ケーブルハンガー - JAPPY

架空ケーブル線路において、吊線(メッセンジャーワイヤー)にケーブルを添設吊架する際にご使用いただけます
亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線を使用し、錆びにくい線材
ケーブルを傷つけにくい受具

材質線材:亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線、受具:PVC(軟質ポリ塩化ビニル樹脂)受具:灰色(マンセル5B3/2)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58235145JUL100吊線:55~90mm290
オープン
259
285(税込)
翌日出荷
返品不可
58235154JUL120吊線:55~90mm2108
オープン
329
362(税込)
翌日出荷
返品不可
58235163JUS35吊線:22~38mm232
オープン
61
67(税込)
当日出荷
58235179JUM35吊線:38~55mm232
オープン
70
77(税込)
翌日出荷
返品不可
58235188JUM45吊線:38~55mm241
オープン
75
83(税込)
翌日出荷
返品不可
58235197JUM50吊線:38~55mm245
オープン
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
58235206JUM55吊線:38~55mm250
オープン
139
153(税込)
翌日出荷
返品不可
58235215JUM60吊線:38~55mm254
オープン
139
153(税込)
翌日出荷
返品不可
58235224JUM70吊線:38~55mm263
オープン
189
208(税込)
翌日出荷
返品不可
58235233JUM80吊線:55~90mm272
オープン
229
252(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする