報商製作所
国際連結金物収納箱
国ごとに異なるフランジに対応できるよう開発されたフランジ元金物(=国際連結金物)の格納に便利です。
用途
国際連結金物格納箱は、鋼板製の舶用格納箱です。
材質
鉄 SS
質量(kg)
2.86
全高(mm)
189.6
寸法(縦×横)(mm)
205×205
塗装色
赤(白字)
箱高(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58254386
CHB 86006
¥
36,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください