TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ 50Ω ケーブルマウント クランプタイプ

TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ 50Ω ケーブルマウント クランプタイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = クランプ
接続方向 = ライトアングル
適合ケーブル = RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U
バルクヘッド = なし
動作周波数 = 0 → 12.4GHz
表面処理:本体 = 金
動作温度 Max = 165℃
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = 銅の上にニッケルの上に金
TE Connectivity SMA RF同軸ケーブルコネクタ - はんだ終端. SMA RF同軸プラグ及びジャックケーブルコネクタは、スペースが限られた用途での使用に最適な軽量かつコンパクトな設計を採用しています。このSMB RF同軸ケーブルコネクタは、DC → 18 GHzの優れた電気性能を発揮し、Mil-C-39012に完全対応するインターフェイスを備えています。このSMA RF同軸ケーブルコネクタのねじ込み式カップリング機構により、確実な耐振性接続を実現します。SMA RF同軸ケーブルコネクタは、ステンレススチール又は黄銅製で、ニッケル、金、白色青銅などのめっきを選択でき、多様な用途に対応します。. 特長と利点. 超小型の省スペース設計 優れた電気性能: DC → 18 GHz ねじ込み式耐振性カップリング機構 用途に応じためっきを選択. 用途. このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ワイヤレス通信業界での使用に適合。用途: 無線、携帯電話 / WiFiアンテナ、基地局、計装、PC / LAN、固定 / 放送用衛星通信、標準周波数、時刻用衛星
長さ(mm)197 幅(mm)172 高さ(mm)57 質量(g)497 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58263328 1-1478912-0
オープン
74,980
82,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする