IEフィールドネットワーク安全機能付きリモートI/Oユニット

IEフィールドネットワーク安全機能付きリモートI/Oユニット - 三菱電機
電源電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4~28.8V)、電流:20mA接続方式(外部配線)出力部、外部供給電源部:40点2ピーススプリングクランプ端子台出力点数8点(単一配線時)、4点(二重配線時)保護等級IP2X絶縁方式(出力)フォトカプラ絶縁外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×23×111.5絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V、絶縁抵抗計にて10以上保護機能出力過負荷保護機能定格負荷電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC20.4~28.8)突入電流(A)最大:1.0/10ms以下設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてXYZ/3方向各3回)耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)【断続的な振動がある場合】周波数5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数8.4~150Hz、定加速度9.8(m/s2)、掃引回数X/Y/Z各方向10回、【連続的な振動がある場合】周波数5~8.4Hz、片振幅1.75mm、周波数8.4~150Hz、定加速度4.9(m/s2)負荷電流(mA)最大:500/1点、4000/1コモン(正面取付け時)、正面取付け時以外はディレーティング図参照出力形式ソース+ソースタイプ電圧降下(V)(ON時最大)DC1.0以下絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500漏洩電流(mA)(OFF時)0.5以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58286674NZ2EXSS2-8TE
71,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする