曜日別特売

多機能USB電圧電流テスター USB A/TypeC/microUSB QC2/QC3/PD対応 手裏剣型

多機能USB電圧電流テスター USB A/TypeC/microUSB QC2/QC3/PD対応 手裏剣型 - タイムリー
(1件のレビュー)

QC2、QC3、PD対応!入出力コネクタ3種対応の多機能USB電圧電流テスターです。
見た目は手裏剣、個性的な形をしたUSB電圧電流テスターです。
各先端には異なったコネクタを備えており、入力と出力は3系統(USB A/TypeC/microUSB)に対応します。
中央部にカラー液晶を配置し、8パターンの画面を表示します。

寸法(mm)
約62 × 73 × 11
質量(g)
約17
表示項目
電圧:3.632V/電流:0~5.0A/放電容量:(mAh)/電力:(W)/電力量:(Wh)/時間:0-99時間
保証期間
3ヵ月
使用環境温度(℃)
0~60
ポート
入力:USB(オス)/Type-C(オス)/microUSB(メス、オス:変換コネクタにて対応)、出力:USB(メス)/Type-C(メス)
内容量
1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60898749GM-USBTESTER-MLT
2,910
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60898749
2021-10-26
用途: 個人使用機器の消費電力確認
その他業種

この価格で、対応規格の多さ、ディスプレイの見やすさ、機能性、とても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする