曜日別特売

EA630スマートハンディターミナル、2Dイメージャエンジン、Wi-Fi・LTEモデル

EA630スマートハンディターミナル、2Dイメージャエンジン、Wi-Fi・LTEモデル - unitech

『EA630』は、AndroidOSを搭載した6インチ画面サイズの軽量かつ頑丈な業務用スマートPDAです。
優れたデータ速度を実現し、IP65の防塵/防水性能と耐落下性能1.2m(ブーツケース使用時は1.5m)は、ハードな環境の運用にも対応。
画面占有率が80%を超える大型の液晶ディスプレイのため、業務に必要な視認性と持ちやすさ・操作性を高次元で両立し、リテール、医療、工事、物流、サービスなど様々な分野での作業効率を高めます。
コンパクトボディーに大画面ディスプレイを搭載
さまざまな機能を1台に凝縮
ハードな運用にも耐えられる高耐久設計
ユーザーフレンドリーな機能

用途
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
【HF RFID】HF/NFC サポート、周波数:13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 標準に準拠、【MDM ソフトウェア】MoboLink, SOTI, AirWatch
寸法(mm)
157×13.9×76.4
質量(g)
230
通信方式
【Bluetooth】Bluetooth 5、【WLAN】無線 LAN 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz および 5GHz、802.11d/e/h/i/k/r/v, 高速ローミングサポート、WEP, WPA および IEEE 802.11i WPA2 対応、【WWAN】GSM: 850,900,1800,1900 MHz、WCDMA: Band 1, Band 2, Band 5, Band 8、LTE:FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28)、TDD-LTE (B38/B39/B40/B41)、デュアル nano SIM スロット、【GPS】AGPS, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS、【センサー】ジャイロスコープ、光センサー、e-コンパス、近接センサー、加速度計、SAR センサー
インターフェース
【USB】USB 3.1 タイプ C (クイック充電サポート)、【ポゴピン(POGO Pin)】USB タイプC経由、【拡張スロット】Micro SD、256GBまで、【オーディオ】スピーカー (95±3dB @ 10cm)、 受話器、デュアルノイズキャンセルマイク
バッテリー
リチウムポリマーバッテリ
メモリー
3GB RAM、32GB Flash
相対湿度
5%~90% (結露ないこと)
バッテリー電圧(V)
3.85
防塵防水性能
IP65
落下距離(m)
1.2、1.5(ブートケース付き)
使用CPU
1.8GHz Qualcomm Snapdragon 636 オクタコアプロセッサ、64ビット
保存温度範囲(℃)
-30~60(バッテリを除く)
バッテリー容量(mAh)
4000
画面サイズ
6インチ、18:9 フルHD(2160×1080) カラースクリーン
OS
Android 9
言語表示
英語、日本語、簡体中国語、繁体中国語、タイ語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、韓国語およびその他の多言語
明るさ
450nits
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、FCC、NCC、BSMI、VCCI、TELEC、CCC、RoHS、CEC、BQB、N-Mark
タッチパネル方式
Gorilla 6 ガラス、5ポイント容量型タッチパネル、手袋および水濡れ対応
インジケータ
3色LED、充電、スキャンおよびメッセージの表示、バイブレータ
対応コード
【1D】UPC/EAN/JAN、GS1 DataBar、Code 39、Code 128、Code 32、Code 93、Codabar/NW7、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、Trioptic、【2D】PDF417、MicroPDF417、GS1 コンポジット 、Code11、Aztec Code、Data Matrix、QR Code、Micro QR Code、MaxiCode、Han Xin Code、DOT Code、【郵便】Intelligent Mail Barcode、Postal-4i、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便 (KIX)、Postnet、Planet Code、【OCR】OCR-A、OCR-B、E13B (MICR)
動作温度範囲(℃)
-10~50
カメラ仕様
16MP 背面、フラッシュライト
商品タイプ
ハンディターミナル
読取方式
無線
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60865228EA630-QALFUMDG
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする