皮膚用接着剤 ダーマフレックスA

皮膚用接着剤 ダーマフレックスA - Chemence Medical皮膚用接着剤 ダーマフレックスA - Chemence Medical皮膚用接着剤 ダーマフレックスA - Chemence Medical

縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。
1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。
適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。
4-0 縫合糸と同等程度の強度をもっています。
高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。
容量0.7mlであり広い範囲に塗布できます。

用途救急、手術室成分n-ブチル、2-オキチルシアノアクリレート内容量(mL)0.7滅菌方法EOG滅菌(個包装)アズワン品番7-9165-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000037接着時間(秒)約60医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60865867LB60410
21,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

皮膚用接着剤 ダーマフレックスA動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする