曜日別特売

QP ライト 80%カロリーカット 310g x20

QP ライト 80%カロリーカット 310g x20 - キユーピー

植物油の量をマヨネーズの20%未満に抑えながら、しっかりとした「卵のコクとうまみ」が味わえます。

内容量1箱(310g×20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608881274901577067327
オープン
6,598
7,126(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする