工具鋏多用途クラフトワイヤーカット
刃元ギザ刃ワイヤーカット付きで持ち替えなしにラクラクカットできます。長時間作業でも疲れにくい、進化したソフトグリップです。ハードクロムメッキです。
- 用途
- 工具鋏多用途ワイヤーカット
- トラスコ品番
- 137-2623
- セット内容
- キャップ、耐水性に優れた名前シール
- 材質
- 高炭素刃物鋼
- 全長(mm)
- 160
- 材質/仕上
- 刃部:高炭素刃物鋼、メッキ:ハードクロム、グリップ:ポリプロピレン(PP)
- 質量(g)
- 50
- タイプ
- 多用途ワイヤーカット
- 刃長(mm)
- 40
- 切断能力
- ワイヤー(1.2mm硬鋼線・ピアノ線を除く1.2mm)、人工芝(1.8mm)、革(2.0mm)、ダンボール(5.0mm)、結束バンド(ナイロン製1.25mm)、アルミ板(0.5mm)、プラスチック板(1.0mm)、ゴム板(5.0mm)
- 内容量
- 1丁
注意
※刃物ですので直接刃部分に手で触れることが無いようにご注意ください。ハサミ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23











![万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具] 万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82071477-260708-02.jpg)



