工具鋏多用途コンパクト
コンパクトかつ軽量で狭いところでの作業や繊細な作業に適した工具鋏です。ハードクロムメッキです。
- 用途
- 工具鋏多用途金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。狭いところでの作業
- トラスコ品番
- 137-8190
- 材質
- 高炭素刃物鋼
- 全長(mm)
- 175
- 材質/仕上
- 刃部:高炭素刃物鋼、メッキ:ハードクロム
- 質量(g)
- 100
- タイプ
- 多用途コンパクト
- 刃長(mm)
- 40
- 切断能力
- 竪樋(1.1mm)、クッションフロア(1.8mm)、結束バンド(ナイロン製:1.25mm)、アルミ板(0.8mm)、プラスチック板(1.0mm)、ゴム板(5.0mm)
- 内容量
- 1丁
注意
※刃物ですので直接刃部分に手で触れることが無いようにご注意ください。ハサミ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23











![万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具] 万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82071477-260708-02.jpg)



