曜日別特売

ソケットレンチビットセット(メタルケース・イエロー)6.35sq 18点組

ソケットレンチビットセット(メタルケース・イエロー)6.35sq 18点組 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

手のひらサイズで使用頻度の高いソケットとビットを1つにしたビットセットです。

用途
ボルト・ねじの締付け・緩め作業用
トラスコ品番
230-4594
セット内容
【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【ドライバービット+】BT-P1、P2、P3、【ドライバービット-】BT-M5.5、M6、【ヘキサゴンビット】BT-H3、H4、H5、H6、H8、【ビットアダプター】BTA2
質量(g)
440.0
対辺寸法(mm)
6.35
入組点数
18
内容量
1セット(18点)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61191945MIX21620MY
¥12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61191945
2021-04-16
用途: オートバイの携帯工具として
サービス業

かさばらない大きさ。入っているビッチやソケットの種類。ブリキの缶や色。どれを取っても大満足。意味なくもう1セット欲しくなります。ずっと作り続けて欲しい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする