LEDioc LEDアイランプSP89W

LEDioc LEDアイランプSP89W - 岩崎電気

長寿命 低消費電力 水銀ランプ400Wから置換え可能

明るさ(W)89ビーム光束(Lm)12750材質グローブ:ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)ビームの開き(°)1/2:110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000最大光度(cd)5600エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)180.5、(200V)186.1、(242V)186.7使用場所屋内専用光色昼白色内容量1個
注意
※国内流通に限る
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
全光束(Lm)
消費電力(W)
電球の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61326729LDRS89N-H-E39/HB仕上/本体:白色塗装E3918000(100V)99.7、(200V)96.7、(242V)96.4LED
54,700
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする